Beli silicon carbide abrasive di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Polinox Grit 100 PNL4020/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp209.900

    PFERD Polinox Grit 100 PNL4020/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #100PNL4020/6A 157060 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 40x20 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 7500 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6x4x4
    • Type: Polinox
  2. Non Brand Abrasive Blasting Media
    Mulai

    Rp679.900

    Non Brand Abrasive Blasting Media
    Deskripsi:
    White aluminum oxide is a jagged, reusable iron-free abrasive blasting media that is more pure than brown aluminum oxide for use on high-purity workpieces, such as those found in medical and aerospace applications.
  3. Kimia Market Glutathione Murni
    55%
    Mulai

    Rp53.900

    Kimia Market Glutathione Murni
    Deskripsi:
    Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).
    atribut:
    • Size (g): 5
    • CAS: 70-18-8
  4. BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    53%
    Mulai

    Rp209.900

    BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    Deskripsi:
    -With its carbide blade specification, it will be kept by 50-fold or more compared with conventional(steel-made)items.-It can be used from soft items like wood to hard items such as iron plate, concrete, etc.-Precisely polished blade spherical surface design that is hard to damage the material surface. -Triangle typex1 sheet
  5. PFERD Polinox Grit280 PNL8050/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp429.900

    PFERD Polinox Grit280 PNL8050/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #280PNL8050/6A 157206 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 80x50 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 4000 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Easy to use. Rapid tool change. No adhesion problems. Firmly secured disc. Disc does not become detach ed under influence of heat. Vibration-free operation due to perfe ctly centralized tool. Tools from 20-75 mm dia. in various grittyp es and sizes.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9x8x8
    • Type: Polinox
    • Item: Grinding Wheel
  6. Tjiwi Kimia Kaporit Bubuk
    Mulai

    Rp82.900

    Tjiwi Kimia Kaporit Bubuk
    Deskripsi:
    Kaporit 60% digunakan untuk menjaga kondisi air kolam renang agar bebas dari bakteri.Biasa digunakan dengan cara diendapkan dulu didalam ember lalu baru dituangkan ke dalam kolam. Mohon berhati-hati dalam menggunakannya.
    atribut:
    • Contains: Calcium Hypochlorite 60%
    • Form: Powder
  7. Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Type: Craft/Paper Hard Type
    • Size (mm): 230x280
  8. ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp469.900

    ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun untuk mencuci tangan TANPA TRICLOSAN yang effektif membunuh kuman. Sangat lembut ditangan walaupun dengan pemakaian yang berulang ulang.
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
  9. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  10. HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp81.900

    HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11
    atribut:
    • Connection End: TE-C (SDS-plus)
    • Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
    • Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
    • Head Shape: 2 cutters
    • Head Material Composition: Tungsten Carbide
    • Number of Cutting Edges: 2
    • Product Class: Premium
  11. Senator Needle File Second Cut Assorted (Set Kikir Jarum)
    Mulai

    Rp129.900

    Senator Needle File Second Cut Assorted (Set Kikir Jarum)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
    • Standards Met: BS 498:1990
    • Type of Cut: Cut 2
  12. KRISBOW Needle Rasp File (Kikir Jarum)
    Mulai

    Rp119.900

  13. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  14. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
  15. Kimia Market Sodium Silicate Waterglass
    Mulai

    Rp48.900

    Kimia Market Sodium Silicate Waterglass
    Deskripsi:
    Waterglass / Sodium SilicateNetto 500grBahan industri dipakai dalam industri sabun, bangunan, dll•Bahan tidak berbahaya•Sangat kental•Bahan licin tetapi tidak lengket•Berwarna jernih agak kekuningan•Bukan bahan makanan
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • CAS number: 6834-92-0
    • Hazard: H335: May cause respiratory irritation
  16. CAM Silicone Carbide
    Mulai

    Rp259.900

    CAM Silicone Carbide
    atribut:
    • Size (g): 450
Daftar Harga silicon carbide abrasive Terbaru October 2026
PFERD Polinox Grit 100 PNL4020/6A (Amplas Serat Tangkai)Rp209.900
Non Brand Abrasive Blasting MediaRp679.900
Kimia Market Glutathione MurniRp53.900
BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)Rp209.900
PFERD Polinox Grit280 PNL8050/6A (Amplas Serat Tangkai)Rp429.900
Tjiwi Kimia Kaporit BubukRp82.900
Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)Rp3.900
ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)Rp469.900
Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)Rp52.900
HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Rp81.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)